Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY US1J-E3/61T DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 1A, 600V, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9551832
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1J-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: US1J
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Sperrverzögerungszeit: 75 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, US1J-E3/61T, 9551832, 955-1832
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0723*
    € 0,2178*
    Lager 139
    10789
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1105*
    € 0,6031*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,67*
    2 Tage
    346
    3
    € 5,95*
    ab € 0,2442*
    € 0,6791*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6031*
    € 0,71769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4584*
    € 0,5455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2325*
    € 0,27668
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2082*
    € 0,24776
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1956*
    € 0,23276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1723*
    € 0,20504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1491*
    € 0,17743
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1297*
    € 0,15434
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0155* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    US1M-E3/61T
    ab € 0,0707*
    Ähnlich
    Vishay
    US1J-E3/5AT
    ab € 0,1189*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.