Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9549412 Herst.-Nr.: GBPC3502-E4/51 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY GENERAL SEMICONDUCTOR Typ: GBPC3502-E4/51- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,35A 200V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 7.62mm
- Strom, Ausgangs- max.: 35A
- Spannung, Urrm(V): 200V
- Strom, Ifs max.: 400A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 140V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | GBPC3502-E4/51 |  | GBPC3502-E4/51 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: GBPC3502-E4/51, Brückengleichrichter-einphasig, Dioden, RoHS konform: Ja, 954-9412, VISHAY GENERAL SEMICONDUCTOR, Gleichrichter, Transistoren, Dioden |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 6,55* | € 7,79 | Zubehör | | | | € 0,73* | € 0,87 | Zubehör | | | | € 0,54* | € 0,64 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 |
|  |  |
|
 |
|
|