Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFM32/12 TRANSFORMATOR, MINI, 3.2VA, 2 X 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9531424
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFM32/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 43 mm
  • Höhe: 24 mm
  • Nennleistung: 3.2 VA
  • Transformatormontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Zentrum des Ringkerns: Mittig vergossen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 133 mA
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 115V, 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 12V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp trafo, netztrafo, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP PRO, MCFM32/12, 9531424, 953-1424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCFM32/07
    ab € 11,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MCFM32/15
    ab € 11,36*
    Zubehör
    Multicomp
    MCFM50/07
    ab € 11,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.