Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,VARIABLE 6.5 TO 30.0PF Typ:TZC3P300A110B00


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9528660
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  TZC3P300A110B00
EAN:  k.A.
MURATA Typ: TZC3P300A110B00
  • Beschreibung: KONDENSATOR,VARIABLE 6.5 TO 30.0PF
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Variable
  • Serie: TZC03
  • Gehäusetyp: SMD
  • Einschalt-Spannung: 100V DC
  • Kondensator dielektrisch: einstellbar
  • Anschlusstyp: Surface mount (SMD, SMT)
  • Capacitance range: 6pF bis 30pF
Weitere Informationen:
Hersteller:
TZC3P300A110B00
TZC3P300A110B00
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Trimmer
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, Variable, Trimmer, MURATA, RoHS konform: Ja, TZC3P300A110B00, 952-8660
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,99*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Henkel
1705056
€ 31,17*
€ 37,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG