Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA NFW31SP107X1E4L EMV-ENTSTÖRFILTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9528377
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFW31SP107X1E4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Beschreibung: EMV-ENTSTÖRFILTER
  • RoHS konform: Ja
  • Nennstrom: 200 mA
  • Filteranschlüsse: SMD
  • Minimale Induktanz: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 25 V
  • Filtertyp: EMI, RFI
  • Kapazitätswert: -
  • Leckstrom Max: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Entstörfilter, PCB, MURATA, NFW31SP107X1E4L, 725-7452, 725-7452P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,322*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG