Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NFE31PT471F1E9L KONDENSATOR, 470PF, 3 TERMINAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9528180
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE31PT471F1E9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: -
  • Anzahl der Stufen: -
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: SMD
  • Filtermontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: SMD
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd ferrit murata, netzentstörfilter, smd kondensator 025v, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, NFE31PT471F1E9L, 9528180, 952-8180
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,29*
    Lager 139
    1819
    5
    € 14,99*
    ab € 0,208*
    € 0,601*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,147*
    € 0,702*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,005* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.