Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW18ANR10G00D INDUKTIVITÄT, 100NH, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9528032
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ANR10G00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: LQW18A_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 220 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.68 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.8 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW18ANR10G00D, 9528032, 952-8032
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1245
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0495*
    € 0,1882*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,34*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,305*
    € 0,915*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1882*
    € 0,22396
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1452*
    € 0,17279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,882* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,38*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.