Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA BLM31AJ601SN1L DROSSEL, SMD, 600Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9526862
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31AJ601SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Beschreibung: DROSSEL, SMD, 600Z
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.9 ohm
  • Ferritgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 200 mA
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 600 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe BLM31A
  • Impedance Tolerance: ᄆ 25%
Weitere Suchbegriffe: smd ferrite 600 ohm, ferritperlen, smd ferrit murata, Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Ferrite, Ferrit-Sortimente, MURATA, BLM31AJ601SN1L, 202-3673, 202-3673P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,0941*
€ 0,1685*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,0521*
€ 0,2575*
1
€ 4,50*
ab € 0,3772*
€ 0,5159*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 87,28*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG