Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. FMMT38C DARLINGTON-TRANSISTOR, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9526315
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT38C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlington-Transistoren
Dioden
Gleichrichter
Thyristoren
Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 10000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 300 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 330 mW
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 60 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistoren, DIODES INC., FMMT38C, 9526315, 952-6315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,241*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,37*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,65*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.