Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,22NF 1500V Typ:PC/HV/S/WF 22NF 1.5KV 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9520384
Hersteller:  LCR Components
Herst.-Nr.:  PC/HV/S/WF 22NF 1.5KV 20%
EAN:  k.A.
LCR COMPONENTS Typ: PC/HV/S/WF 22NF 1.5KV 20%
  • Beschreibung: KONDENSATOR,22NF 1500V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Polypropylene
  • Serie: PC/HV/S/WF
  • Einschalt-Spannung: 1500V DC
  • Kapazitätswert: 0.022uF
  • Kondensator dielektrisch: Polypropylene
  • Tolerance, capacitance: +/-20%
  • Anschlusstyp: Axial Leaded
Weitere Informationen:
Hersteller:
PC/HV/S/WF 22NF 1.5KV 20%
PC/HV/S/WF 22NF 1.5KV 20%
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Polypropylen, axial
Weitere Suchbegriffe: Polypropylene, Kondensatoren, LCR COMPONENTS, 952-0384, Polypropylen, axial, RoHS konform: Ja, PC/HV/S/WF 22NF 1.5KV 20%
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,94*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Abeco
554
€ 75,52*
€ 89,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG