Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD IK 9169.11 3AC 380-415V/220-240V PHASENFOLGERELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9515020
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     IK 9169.11 3AC 380-415V/220-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Produktpalette: IK 9169
  • Versorgungsspannung, max.: 415 VAC
  • Phasen: Dreiphasig
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: -
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: -
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, DOLD, IK 9169.11 3AC 380-415V/220-240V, 9515020, 951-5020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,20*
    € 144,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,40*
    € 142,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,90*
    € 116,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,52*
    € 107,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,11*
    € 94,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.