Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BO 5988.61/024 DC 24V + AC 230V SICHERHEITSRELAIS, 6PST-NO, 230VAC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514716
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BO 5988.61/024 DC 24V + AC 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Kontaktkonfiguration: 6PST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: BO 5988
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 358,62*
    € 392,41*
    99 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 358,41*
    € 392,97*
    Frei Haus
    ab € 361,10*
    € 396,36*
    Frei Haus
    ab € 354,06*
    € 398,36*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 543,67*
    € 588,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 588,30*
    € 700,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 576,28*
    € 685,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 569,96*
    € 678,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 559,51*
    € 665,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 543,67*
    € 646,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.