Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BN 5983.53 DC 24V SICHERHEITSRELAIS 3NO SPST-NC, 230VAC 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514694
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BN 5983.53 DC 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: BN 5983
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    101 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 264,84*
    € 292,27*
    Frei Haus
    ab € 269,90*
    € 298,04*
    Frei Haus
    ab € 267,83*
    € 304,32*
    6 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 284,32*
    € 312,45*
    Lager 139
    25
    Frei Haus
    ab € 411,55*
    € 451,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 451,37*
    € 537,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 448,88*
    € 534,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 443,10*
    € 527,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 433,77*
    € 516,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 411,55*
    € 489,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.