Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais, Multifunktion, BD 9080, DPDT, DIN-Schiene, Schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514430
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BD 9080.12 3 AC 400V UH AC 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: BD 9080
  • Versorgungsspannung, max.: 400 VAC
  • Phasen: Dreiphasig
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: 2.4 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 230 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: -
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, DOLD & SOEHNE, BD 9080.12 3 AC 400V UH AC 230V, 9514430, 951-4430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 306,73*
    € 383,38*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 351,50*
    € 423,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 423,22*
    € 503,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 411,18*
    € 489,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 383,53*
    € 456,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 372,07*
    € 442,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 351,50*
    € 418,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.