Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9512551 Herst.-Nr.: STGY40NC60VD EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMICROELECTRONICS Typ: STGY40NC60VD- Beschreibung: IGBT,40A 600V TO247 MAX
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / IGBT
- Gehäusetyp: TO-247MAX
- Transistor, Typ: IGBT
- Spannung, Uceo(V): 600V
- Strom, Ic Dauer-, max.: 80A
- Spannung, Uce sat(V) max.: 2.5V
- Strom, Icm Impuls: 200A
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | STGY40NC60VD |  | STGY40NC60VD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 951-2551, RoHS konform: Ja, STGY40NC60VD, STMICROELECTRONICS, Transistoren-bipolar IGBT, Transistoren, Gleichrichter, Transistoren, Dioden |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302485 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302497 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 145/25 STS-220 | € 2,03* | € 2,42 | Zubehör | | | | € 10,66* | € 12,69 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|