Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X24M000000L332 QUARZ, 24MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9509895
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X24M000000L332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Beschreibung: QUARZ, 24MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • max. Betriebstemperatur: 60 ᄚC
  • Kapazitätslast: 30 pF
  • Min Betriebstemperatur: -10 ᄚC
  • Crystal Case Type: Durchsteckmontage, 11.05mm x 4.65mm
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Product Range: Baureihe HC49S
Weitere Suchbegriffe: Quarze, Oszillatoren, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X24M000000L332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,738*
Zubehör
Fischer Elektronik
PQ 18 W
ab € 0,832*
Zubehör
Fischer Elektronik
QS 25 GS
ab € 0,424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG