Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

QUARZ,32,00 MHZ GRUNDTON Typ:X32M000000L004


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9509666
Hersteller:  AEL Crystals
Herst.-Nr.:  X32M000000L004
EAN:  k.A.
AEL CRYSTALS Typ: X32M000000L004
  • Beschreibung: QUARZ,32,00 MHZ GRUNDTON
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: ICs, Quarze / Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
  • Temperatur Arbeitsbereich: -10 C bis 60 C
  • Frequenz, Ausgang: 32MHz
  • Kapazität, Last: 30pF
  • Kristallgehäusetyp: HC49/4H
  • Genauigkeit, Frequenz + bei: 30ppm
  • Genauigkeit, Frequenz - bei: 30ppm
Weitere Informationen:
Hersteller:X32M000000L004
X32M000000L004

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Halbleiter & Zubehör > IC's und Quarze > Schwing-Quarze
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Schwing-Quarze, Quarze, Quarze, Oszillatoren & Resonatoren, X32M000000L004, AEL CRYSTALS, 950-9666, ICs, Quarze
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 3,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,25* €  3,87 pro Stück
ab 10 Stück €  2,75* €  3,27 pro Stück
ab 100 Stück €  2,34* €  2,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
FASSUNGEN FÜR QUARZE PRINTMONT. FÜR HC49 Typ:QS 25 GS
Fischer Elektronik
QS 25 GS
€ 0,69* € 0,82
Zubehör
PRÄZISIONSFASSUNG FÜR QUARZE HC18 Typ:4695434
Fischer Elektronik
4695434
€ 1,15* € 1,37
Zubehör
PRÄZISIONSFASSUNG FÜR QUARZE HC18 Typ:PQ 18
Fischer Elektronik
PQ 18
€ 0,89* € 1,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG