Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X8M000000L124 QUARZ, 8MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9509526
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X8M000000L124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Beschreibung: QUARZ, 8MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • max. Betriebstemperatur: 70 ᄚC
  • Kapazitätslast: 30 pF
  • Min Betriebstemperatur: -20 ᄚC
  • Crystal Case Type: Durchsteckmontage, 11mm x 4.65mm
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Product Range: Baureihe AELX124L
Weitere Suchbegriffe: Quarze, Oszillatoren, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X8M000000L124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,625*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,738*
Zubehör
Fischer Elektronik
PQ 18 W
ab € 0,832*
Zubehör
Fischer Elektronik
QS 25 GS
ab € 0,424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG