Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN W23-680RJI WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 10W, 5% 680R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9505512
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W23-680RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 9w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 10W, 5% 680R
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 680 ohm
  • Nennleistung: 9 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 500 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 75ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe W23
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, W23-680RJI, 199-5707, 199-5707P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG