Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN W22-1R2JI WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 7W, 5%, 1R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9504664
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W22-1R2JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 7w
drahtwiderstand
welwyn drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 7W, 5%, 1R2
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 1.2 ohm
  • Nennleistung: 7 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 75ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe W22
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, W22-1R2JI, 199-5224, 199-5224P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,622*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG