Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN W21-8K2JI WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 3W, 5%, 8K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9504311
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-8K2JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
welwyn drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 3W, 5%, 8K2
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 8.2 kohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 100 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 75ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe W21
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, W21-8K2JI, 152-713, 152-713P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,579*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG