Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN W21-0R56JI WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 3W, 5%, R56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9503587
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W21-0R56JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 3W, 5%, R56
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.56 ohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 100 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 75ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe W21
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, W21-0R56JI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,324*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG