Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN RC55Y-45K3BI WIDERSTAND, 0.25W, 0.1%, 45K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9502114
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     RC55Y-45K3BI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.25W, 0.1%, 45K3
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 45.3 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, RC55Y-45K3BI, 167-355, 167-355P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,525*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG