Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN RC55Y-324RBI WIDERSTAND, 0.25W, 0.1%, 324R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9501703
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     RC55Y-324RBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.25W, 0.1%, 324R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 324 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RC55
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, WELWYN, RC55Y-324RBI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,614*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG