Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C6042FCT00 DÜNNSCH.WIDERST., 60K4, 1%, 600MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9469400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C6042FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Beschreibung: DÜNNSCH.WIDERST., 60K4, 1%, 600MW, AXIAL
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 60.4 kohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MRS25
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,6w, dünnfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, VISHAY, MRS25000C6042FCT00, 683-3900, 683-3900P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG