Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C3323FCT00 WIDERSTAND, MRS25, 1%, 332K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9467335
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C3323FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
Widerstand: 332 kohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Bauform - Widerstand: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: Baureihe MRS25
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MRS25000C3323FCT00, 9467335, 946-7335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0223*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.