Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C2202FCT00 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 22K, 0.6W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9466096
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C2202FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 22K, 0.6W, 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 22 kohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MRS25
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, VISHAY, MRS25000C2202FCT00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
LR1F22K
ab € 0,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG