Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCGPR50V227M10X16 KONDENSATOR, 220æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9451420
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCGPR50V227M10X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.7536 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: MCGPR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 430 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCGPR50V227M10X16, 9451420, 945-1420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0748*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6062*
    € 0,72138
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3919*
    € 0,46636
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2722*
    € 0,32392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2141*
    € 0,25478
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1905*
    € 0,2267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1543*
    € 0,18362
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HHG221
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    227CKE050M
    ab € 0,152*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H221
    ab € 0,354*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HAM221X
    ab € 0,172*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.