Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCGPR35V228M16X32 KONDENSATOR, 2200æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9451331
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCGPR35V228M16X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Rippelstrom: 1.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1206 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: MCGPR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 32 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCGPR35V228M16X32, 9451331, 945-1331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,325*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,382*
    € 1,64458
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VAM222X
    ab € 0,601*
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    228CKH035M
    ab € 0,651*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH35V228M16X32
    ab € 0,356*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V222
    ab € 1,06*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VM222
    ab € 0,635*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VHG222
    ab € 0,777*
    Ähnlich
    Rubycon
    35PK2200MEFC16X25
    ab € 0,539*
    Ähnlich
    Rubycon
    35PX2200MEFC16X25
    ab € 0,661*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.