Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATRON BTHQ42005VSS-FSTF-LED WHITE LCD MODUL, A/N 20X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9448969
Hersteller:
     Batron
Herst.-Nr.:
     BTHQ42005VSS-FSTF-LED WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 98mm x 60mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: BTHQ42005VSS
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.7 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 20 x 4
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • LCD-Anzeige: FSTN
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, BATRON, BTHQ42005VSS-FSTF-LED WHITE, 9448969, 944-8969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,03*
    € 110,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,95*
    € 109,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,83*
    € 97,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,21*
    € 83,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,91*
    € 79,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    LEDV3
    ab € 38,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.