Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATRON BTHQ22005VSS-STF-LED04 LCD MODUL, A/N 20X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9448780
Hersteller:
     Batron
Herst.-Nr.:
     BTHQ22005VSS-STF-LED04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 116mm x 37mm
  • Anzeige: Schwarz auf Gelb/Grün
  • Produktpalette: BTHQ22005VSS
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 5.95 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb/Grün
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 20 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, BATRON, BTHQ22005VSS-STF-LED04, 9448780, 944-8780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,82*
    € 53,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,88*
    € 49,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,35*
    € 37,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,39*
    € 34,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    LEDV3
    ab € 38,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.