Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INDUCTOR,100UH Typ:HM7630101JTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9431241
Hersteller:  BI Technologies
Herst.-Nr.:  HM7630101JTR
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Induktor
Netzdrossel
BI TECHNOLOGIES Typ: HM7630101JTR
  • Beschreibung: INDUCTOR,100UH
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Induktivitäten / Spulen / Drosseln
  • Gehäusetyp: 30
  • Widerstand: 0.3R
  • Induktivitätstyp: Inductor
  • Strom, DC max.: 1.5A
  • Induktivität: 100uH
  • Tolerance, inductance: +/-20%
Weitere Informationen:
Hersteller:
HM7630101JTR
HM7630101JTR
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Netzdrosseln
Weitere Suchbegriffe: Netzdrosseln, EMV-Bauteile, Filter, Induktivitäten / Spulen, Induktivitäten / Spulen / Drosseln, RoHS konform: Ja, 943-1241, BI TECHNOLOGIES, HM7630101JTR
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 3,81*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG