Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IONISIERGERAET Typ:CWI-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9393897
Hersteller:  Charleswater
Herst.-Nr.:  CWI-247
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
CHARLESWATER Typ: CWI-247
  • Beschreibung: IONISIERGERAET
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Ent-Ionisierung
  • Aussen Länge/Höhe: 240mm
  • Farbe: White
  • Breite/Weite: 150mm
  • Tiefe, Aussen: 80mm
  • Eingangs-Spannung: 240V ac
  • Luftstrom: 50 to 100cfm
Weitere Informationen:
Hersteller:
CWI-247
CWI-247
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Luftionisations-Geräte
Weitere Suchbegriffe: CWI-247, Statikschutz, CHARLESWATER, 939-3897, RoHS konform: Keine Angaben, Luftionisations-Geräte, Ent-Ionisierung, Klimatechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 482,23*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,23*
€ 573,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,72*
€ 532,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG