Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9381538 Herst.-Nr.: CP1008 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MULTICOMP Typ: CP1008- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,10A 800V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 7.6mm
- Strom, Ausgangs- max.: 10A
- Spannung, Urrm(V): 800V
- Strom, Ifs max.: 200A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 560V
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichter-einphasig, MULTICOMP, RoHS konform: Ja, 938-1538, Dioden, CP1008, Gleichrichter, Transistoren, Dioden |
|  |  |
|
|