Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BRÜCKENGLEICHRICHTER,10A 600V Typ:CP1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9381520
Hersteller:  Multicomp
Herst.-Nr.:  CP1006
EAN:  k.A.
MULTICOMP Typ: CP1006
  • Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,10A 600V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
  • Aussen Länge/Höhe: 7.6mm
  • Strom, Ausgangs- max.: 10A
  • Spannung, Urrm(V): 600V
  • Strom, Ifs max.: 200A
  • Anzahl der Phasen: 1
  • Spannung, Eingangs, RMS: 420V
Weitere Informationen:
Hersteller:
CP1006
CP1006
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Brückengleichrichter-einphasig
Weitere Suchbegriffe: CP1006, Dioden, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, MULTICOMP, RoHS konform: Ja, Brückengleichrichter-einphasig, 938-1520
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 5,44*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gedore
015600
€ 92,17*
€ 109,68
Zubehör
Schroder
20900
€ 1,22*
€ 1,45
Zubehör
Schroder
13459
€ 6,25*
€ 7,44
Zubehör
Nettlefold
M3.512PSSTMCZ100-
€ 2,90*
€ 3,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG