Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9381139 Herst.-Nr.: CM1504 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MULTICOMP Typ: CM1504- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,15A 400V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 25.4mm
- Strom, Ausgangs- max.: 15A
- Spannung, Urrm(V): 400V
- Strom, Ifs max.: 300A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 280V
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 938-1139, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Dioden, RoHS konform: Ja, MULTICOMP, Brückengleichrichter-einphasig, CM1504 |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 6,55* | € 7,79 | Zubehör | | | | € 0,73* | € 0,87 | Zubehör | | | | € 0,54* | € 0,64 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 |
|  |  |
|
 |
|
|