Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9381090 Herst.-Nr.: CM1500 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MULTICOMP Typ: CM1500- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,15A 50V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 25.4mm
- Strom, Ausgangs- max.: 15A
- Spannung, Urrm(V): 50V
- Strom, Ifs max.: 300A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 35V
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichter-einphasig, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Dioden, MULTICOMP, CM1500, 938-1090, RoHS konform: Ja |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 6,55* | € 7,79 | Zubehör | | | | € 0,73* | € 0,87 | Zubehör | | | | € 0,54* | € 0,64 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 |
|  |  |
|
 |
|
|