Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR VUO105-12NO7 BRÜCKEN-GR-DIODE, 160A, 1200V, 3PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9359613
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO105-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Beschreibung: BRÜCKEN-GR-DIODE, 160A, 1200V, 3PH
  • RoHS konform: Ja
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 140 A
  • Brückengleichrichtergehäusestil: Modul
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • Spannung, Urrm(V): 1.2 kV
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.6 V
  • Product Range: VUO10 Series
Weitere Suchbegriffe: ixys diode, brückengleichrichter, Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Brückengleichrichterdioden, IXYS SEMICONDUCTOR, VUO105-12NO7, 193-127
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 43,15*
€ 46,95*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 45,09*
€ 49,11*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
6797/5.1
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG