Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR DSEI2X61-10B DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 2X60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9359435
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X61-10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Produktpalette: DSEI2
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, getrennt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.3 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-227B
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, gleichrichterdiode sot-227b, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, DSEI2X61-10B, 9359435, 935-9435
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 30,76*
    € 38,33*
    Lager 139
    93
    1
    € 14,99*
    ab € 22,31*
    € 39,83*
    1 Tag
    28
    1
    Frei Haus
    ab € 29,00*
    € 43,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.