Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM322522-1R5KL DROSSEL, 1.5UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9357904
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM322522-1R5KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
SMD Drossel
drahtwiderstand
Produktpalette: CM322522
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 370 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.75 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 90 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CM322522-1R5KL, 9357904, 935-7904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0792*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2111*
    € 0,25121
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1374*
    € 0,16351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1265*
    € 0,15054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,80*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.