Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4610X-102-103LF WIDERSTANDSNETZWERK, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9357270
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4610X-102-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 5 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Nennleistung pro Widerstand: 300 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 25.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4610X-102-103LF, 9357270, 935-7270
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,112*
    € 0,176*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,19*
    € 0,38*
    Lager 139
    996
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0926*
    € 0,6582*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,118*
    € 0,681*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,28*
    € 1,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6582*
    € 0,78326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3945*
    € 0,46946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1958*
    € 0,233
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1841*
    € 0,21908
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1549*
    € 0,18433
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.