Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MF12 820K WIDERSTAND, 0.125W, 1%, 820K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9343598
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF12 820K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,125w
metallschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.125W, 1%, 820K
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 820 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MF12
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MF12 820K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00994*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,11023*
€ 0,13117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07301*
€ 0,08688
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03921*
€ 0,04666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02864*
€ 0,03408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01535*
€ 0,01827
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG