Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MF25 27R WIDERSTAND, 0.25W, 1%, 27R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9341676
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF25 27R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.25W, 1%, 27R
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 27 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Nennspannung: 250 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MF25
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MF25 27R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00741*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,11789*
€ 0,14029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05752*
€ 0,06845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03132*
€ 0,03727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02327*
€ 0,02769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01645*
€ 0,01958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01322*
€ 0,01573
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG