Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MF50 62K WIDERSTAND, 0.5W, 1%, 62K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9340793
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF50 62K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.5W, 1%, 62K
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 62 kohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MF50
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MF50 62K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG