Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MF50 120R METALLSCH.WIDERSTAND 120R 1% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9339884
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF50 120R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MF50
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MF50 120R, 9339884, 933-9884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0186*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.