Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MF50 110K WIDERSTAND, 0.5W, 1%, 110K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9339868
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF50 110K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,5 watt
metallschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.5W, 1%, 110K
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 110 kohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MF50
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MF50 110K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG