Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.25W 220R KOHLESCH.WIDERSTAND 220R 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9339299
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.25W 220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.25W 220R, 9339299, 933-9299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00744*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07566*
    € 0,09004
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05511*
    € 0,06558
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02921*
    € 0,03476
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02193*
    € 0,0261
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01956*
    € 0,02328
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0148*
    € 0,01761
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01117*
    € 0,01329
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00948*
    € 0,01128
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00744*
    € 0,00885
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    A1-4 ESD 16
    ab € 224,22*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/4 ESD MIX
    ab € 587,31*
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-8-1
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/3 ESD
    ab € 55,36*
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.