Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCF 0.25W 15K WIDERSTAND, 0.25W, 5%, 15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9339191
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.25W 15K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.25W, 5%, 15K
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 15 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 250 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 450ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Kohleschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MCF 0.25W 15K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00594*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03328*
€ 0,0396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02635*
€ 0,03136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01544*
€ 0,01837
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00594*
€ 0,00707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG