Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.5W 3K9 KOHLESCH.WIDERSTAND 3K9 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338772
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 3K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 3K9, 9338772, 933-8772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0124*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,016*
    € 0,01904
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0124*
    € 0,01476
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.