Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCF 0.5W 39R WIDERSTAND, 0.5W, 5%, 39R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338756
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 39R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.5W, 5%, 39R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 39 ohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 450ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Kohleschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MCF 0.5W 39R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01015*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,11273*
€ 0,13415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07585*
€ 0,09026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03998*
€ 0,04758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02964*
€ 0,03527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01585*
€ 0,01886
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG